Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461836
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 250 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU - für ThinkPad L430; L530; T430; T430i; T430s; T430si; T430u; T530; T530i; W530; X230 Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L430 ¦ Lenovo ThinkPad L530 ¦ Lenovo ThinkPad T430 ¦ Lenovo ThinkPad T430i ¦ Lenovo ThinkPad T430s ¦ Lenovo ThinkPad T430si ¦ Lenovo ThinkPad T430u ¦ Lenovo ThinkPad T530 ¦ Lenovo ThinkPad T530i ¦ Lenovo ThinkPad W530 ¦ Lenovo ThinkPad X230 Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.