Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461856
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 400 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1, ASM - für ThinkServer RD340 (2.5"); RD440 (2.5"); RD540 (2.5"); RD640 (2.5"); TD340 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
400 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1, Manufacturing Assembly (ASM)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD340 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD440 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD540 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD640 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD340 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.246,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.333,30*
€ 3.966,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.320,00*
€ 3.950,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.280,49*
€ 3.903,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.260,80*
€ 3.880,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.246,13*
€ 3.862,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.