Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45K0498 Internes Solid State Drive 2.5" 64 GB Serial ATA III
Lenovo 45K0498 Internes Solid State Drive 2.5" 64 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6461862
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45K0498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 64 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkCentre M53 (Mini, SFF); M83 (Mini, SFF); M83z; M92; M92p; M92z; M93; M93p; M93z
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
64 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M53 (Mini, SFF) ¦ Lenovo ThinkCentre M83 (Mini, SFF) ¦ Lenovo ThinkCentre M83z ¦ Lenovo ThinkCentre M92 (Mini, SFF) ¦ Lenovo ThinkCentre M92p (Mini, SFF) ¦ Lenovo ThinkCentre M92z ¦ Lenovo ThinkCentre M93 (Mini, SFF) ¦ Lenovo ThinkCentre M93p (Mini, SFF) ¦ Lenovo ThinkCentre M93z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,07*
€ 610,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,61*
€ 606,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,70*
€ 591,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,67*
€ 567,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,05*
€ 542,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.