Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel - SSD - 100 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461865
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel - SSD - 100 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
100 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,05*
€ 765,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,42*
€ 749,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,16*
€ 733,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,36*
€ 713,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.