Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive DC S3500 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T8344 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Lenovo 03T8344 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6461867
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel Solid-State Drive DC S3500 Series - SSD - 240 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - FRU - für ThinkServer TS440
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer TS440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,79*
€ 688,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,16*
€ 685,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,12*
€ 683,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,04*
€ 678,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,71*
€ 658,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.