| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6461882 Herst.-Nr.: 03T7799 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lenovo - SSD - 100 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer RD340 (3.5"); RD440 (3.5"); RD540 (3.5"); RD640 (3.5"); TD340 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 100 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | Enterprise Multi-Level Cell (eMLC) | Verschiedenes | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1 | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkServer RD340 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD440 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD540 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD640 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD340 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd |
| | |
| |