Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T7936 Interne Festplatte 4 TB 3.5" Serial ATA III
Lenovo 03T7936 Interne Festplatte 4 TB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6461886
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Enterprise - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - FRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
440 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,54*
€ 795,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,79*
€ 792,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,55*
€ 792,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,55*
€ 784,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,48*
€ 764,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.