Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461894
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     60Y4759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 320 GB - intern - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - FRU, CRU - Tier 2 - für ThinkPad Edge 13"; ThinkStation E30; E31
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Edge 13" ¦ Lenovo ThinkStation E30 ¦ Lenovo ThinkStation E31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.