Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba - Festplatte - 320 GB - intern - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU, CRU - für ThinkPad E440; E540; ThinkPad Edge E431; E531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU04X4170 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA
Lenovo FRU04X4170 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6461913
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X4170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Toshiba - Festplatte - 320 GB - intern - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU, CRU - für ThinkPad E440; E540; ThinkPad Edge E431; E531
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad E440 ¦ Lenovo ThinkPad E540 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E431 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E531
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.