Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive DC S3500 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T8342 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III
Lenovo 03T8342 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III
Lenovo 03T8342 Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6461920
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel Solid-State Drive DC S3500 Series - SSD - 120 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer TD340; TS440
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
120 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer TD340 ¦ Lenovo ThinkServer TS440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,97*
€ 486,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,40*
€ 478,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,49*
€ 456,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,84*
€ 448,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.