Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba - Festplatte - 500 GB - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - FRU - für ThinkPad Edge E330; E335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 04Y1090 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM
Lenovo 04Y1090 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM
Artikel-Nr.:
     C1002-6461935
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04Y1090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Toshiba - Festplatte - 500 GB - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - FRU - für ThinkPad Edge E330; E335
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Edge E330 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.