Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGST - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - FRU, CRU - Tier 2 - für ThinkPad S431; S440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 04X0903 Interne Festplatte 320 GB 5400 RPM 2.5"
Lenovo 04X0903 Interne Festplatte 320 GB 5400 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6461942
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X0903
EAN/GTIN:
     4054842371749
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HGST - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - FRU, CRU - Tier 2 - für ThinkPad S431; S440
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad S431 ¦ Lenovo ThinkPad S440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.