Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue ML500M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 04X4751 Interne Festplatte 2.5" 1 TB
Lenovo 04X4751 Interne Festplatte 2.5" 1 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-6461973
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X4751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Blue ML500M - Festplatte - 1 TB - intern - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FRU, CRU - für ThinkPad Edge E531
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Edge E531
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.