Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45J9648 3.5" 1 TB Serial ATA II
Lenovo 45J9648 3.5" 1 TB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6461992
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45J9648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - FRU - für ThinkServer RD120 (3.5"); RS110 (3.5"); TD100; TS100
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.185 mm
Tiefe
14.699 mm
Höhe
2.611 mm
Gewicht
710 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, MIC
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD120 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RS110 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD100 ¦ Lenovo ThinkServer TS100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,81*
€ 581,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,82*
€ 579,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,00*
€ 574,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,84*
€ 572,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.