Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45K0610 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM SATA
Lenovo 45K0610 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6461993
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45K0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 32 MB - FRU - für ThinkStation C20; C20x; D20; E30; S20
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
32 MB
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation C20 ¦ Lenovo ThinkStation C20x ¦ Lenovo ThinkStation D20 ¦ Lenovo ThinkStation E30 ¦ Lenovo ThinkStation S20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.