Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Sierra Star


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 04X4424 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
Lenovo 04X4424 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6462004
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X4424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel Sierra Star - SSD - 180 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU, CRU - Tier 2 - für ThinkPad T430; T430i
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
180 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T430 ¦ Lenovo ThinkPad T430i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,76*
€ 469,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,26*
€ 463,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,82*
€ 440,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,79*
€ 432,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,79*
€ 398,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.