Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 04X4432 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB Serial ATA III
Lenovo 04X4432 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6462005
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X4432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung PM841 - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - TCG Opal Encryption - FRU, CRU - Tier 2 - für ThinkPad T430; T430i
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T430 ¦ Lenovo ThinkPad T430i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,05*
€ 429,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,97*
€ 422,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.