Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Enterprise, FRU, CRU - für ThinkStation C30 (2.5"); D30 (2.5"); E30 (2.5"); E31 (2.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU91Y1655 Interne Festplatte 1 TB
Lenovo FRU91Y1655 Interne Festplatte 1 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-6462010
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     91Y1655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Enterprise, FRU, CRU - für ThinkStation C30 (2.5"); D30 (2.5"); E30 (2.5"); E31 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Enterprise, Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation C30 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation D30 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation E30 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation E31 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.