Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel - SSD - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU, CRU - Tier 2 - für ThinkPad X230; X230i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45N8457 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Lenovo 45N8457 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6462024
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N8457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel - SSD - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU, CRU - Tier 2 - für ThinkPad X230; X230i
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X230 ¦ Lenovo ThinkPad X230i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.256,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,64*
€ 1.671,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,71*
€ 1.660,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,83*
€ 1.600,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,53*
€ 1.555,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,41*
€ 1.495,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.