Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Hybrid-Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6462066
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45K0648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Lenovo - Hybrid-Festplatte - 1 TB (8 GB Flash) - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB - FRU - für ThinkCentre E73 (3.5"); M73 10HK; ThinkStation C30; D30; P300; P500; P700; P900; S30
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.16 mm
Tiefe
14.699 mm
Höhe
2.02 mm
Gewicht
400 g
Gerätetyp
Hybrid-Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Fluid-Dynamic-Bearing-(FDB)-Motor, Native Command Queuing (NCQ), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Flash-Speicherkapazität
8 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, RoHS, KC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz
80 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
156 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre E73 (3.5") ¦ Lenovo ThinkCentre M73 10HK ¦ Lenovo ThinkStation C30 (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation D30 (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation P300 (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation P500 (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation P700 (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation P900 (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation S30 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.