Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SSD
Artikel-Nr.:
     C1002-6462072
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7927
EAN/GTIN:
     5706998549143
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Lenovo - SSD - 480 GB - 2.5" (6.4 cm) - für ThinkServer TD340 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
480 GB
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer TD340 (2.5")
Weitere Suchbegriffe: ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.568,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.736,39*
€ 2.066,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,87*
€ 2.052,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,69*
€ 1.983,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,55*
€ 1.934,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,24*
€ 1.866,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.