Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T7946 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Lenovo 03T7946 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6462073
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Enterprise - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - FRU - für ThinkServer RS140 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/4H)
Breite
7.5 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
240 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/4H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RS140 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,81*
€ 484,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,96*
€ 483,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,02*
€ 466,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.