Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Sierra Star


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6462076
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X4425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel Sierra Star - SSD - verschlüsselt - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU, CRU - Tier 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
Hardware Full Disk Encryption (FDE)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,38*
€ 502,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,41*
€ 499,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,14*
€ 476,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.