Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6462079
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T6536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 100 GB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer RD330 (2.5"); RD430 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
100 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD330 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD430 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,73*
€ 975,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,91*
€ 974,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,66*
€ 969,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,66*
€ 964,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,14*
€ 956,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.