| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6462088 Herst.-Nr.: 03T7709 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lenovo - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1, ASM - für ThinkServer TS140 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 4 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1, Manufacturing Assembly (ASM) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkServer TS140 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, internal hdd 4tb, festplatte sata, festplatte sata 4tb |
| | |
| |