Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T7725 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Lenovo 03T7725 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6462089
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Enterprise - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer RD340 (3.5"); RD440 (3.5"); RD540 (3.5"); RD640 (3.5"); TS440 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD340 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD440 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD540 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD640 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TS440 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.