Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T7934 Interne Festplatte 2 TB 3.5" Serial ATA III
Lenovo 03T7934 Interne Festplatte 2 TB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6462109
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Enterprise - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - FRU - für ThinkServer RS140 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RS140 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,42*
€ 471,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,86*
€ 463,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,07*
€ 448,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,89*
€ 447,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,37*
€ 409,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.