Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive DC S3500 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6462111
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel Solid-State-Laufwerke der Produktreihe DC S3500 kombinieren schnelle, dauerhafte Leseleistung mit wirksamem Schutz der Daten und geringem Energieverbrauch bei Aktivität, um bei Video-Conferencing-, Big-Data-Analyse- oder Virtual-Client-Anwendungen überragende Dienstgüte (QoS) zu bieten. Eine konstant niedrige Leselatenz von typisch 50 µs sowie bis zu 75 000 Ein-/Ausgaben pro Sekunde (IOPS) mit sehr geringen Abweichungen sind charakteristische Merkmale dieser hochleistungsfähigen, zuverlässigen und effizienten SSDs, die speziell für Aufrüstungen in Rechenzentren konzipiert sind.
Intel Solid-State Drive DC S3500 Series - SSD - 800 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - FRU, CRU - für ThinkServer SA120 70F1; TD350
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
800 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer SA120 70F1 ¦ Lenovo ThinkServer TD350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.456,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.684,76*
€ 5.574,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.656,17*
€ 5.540,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.530,26*
€ 5.391,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.466,05*
€ 5.314,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.456,95*
€ 5.303,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.