Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU91Y1656 Interne Festplatte 150 GB
Lenovo FRU91Y1656 Interne Festplatte 150 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-6462113
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     91Y1656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 150 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 32 MB - FRU, CRU - für ThinkStation C30 (2.5"); D30 (2.5"); E30 (2.5"); E31 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
32 MB
Kapazität
150 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation C30 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation D30 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation E30 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation E31 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,26*
€ 296,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.