Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue MN500S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU04X4748 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA
Lenovo FRU04X4748 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6462120
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X4748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WDBlue-Laufwerke werden mit der Technologie entwickelt und gefertigt, die man in den originalen, preisgekrönten Speichern von WD findet. Damit können Sie das Laufwerk mit dem Vertrauen und der Gewissheit nutzen, dass es sich bei diesen Speichertechnologien um zuverlässige Lösungen handelt, die sich im täglichen Einsatz stets bewähren.
WD Blue MN500S - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FRU, CRU - für ThinkPad Edge E431
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
147 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Edge E431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.