Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T7735 Interne Festplatte 1 TB 2.5" Serial ATA III
Lenovo 03T7735 Interne Festplatte 1 TB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6462124
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1, ASM - für ThinkServer RD340 (2.5"); RD440 (2.5"); RD540 (2.5"); RD640 (2.5"); TS440 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1, Manufacturing Assembly (ASM)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD340 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD440 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD540 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD640 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer TS440 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,40*
€ 594,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,83*
€ 587,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,08*
€ 573,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,76*
€ 568,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,61*
€ 521,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.