Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6462129
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X4361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Enterprise - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - FRU - für ThinkServer TS430 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Zubehör im Lieferumfang
3,5-Zoll-Einschub-Adapter
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer TS430 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.