Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGST - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU, CRU - Tier 2 - für ThinkPad S431; S440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 04X0907 Interne Festplatte 320 GB 7200 RPM 2.5"
Lenovo 04X0907 Interne Festplatte 320 GB 7200 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6462131
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X0907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HGST - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU, CRU - Tier 2 - für ThinkPad S431; S440
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad S431 ¦ Lenovo ThinkPad S440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.