Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive DC S3500 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6462141
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel Solid-State Drive DC S3500 Series - SSD - 600 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer RD350 (3.5"); RD450 (3.5"); RD550 (3.5"); RD650 (3.5"); TD350 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD350 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD450 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD550 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD650 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD350 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.298,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.339,49*
€ 3.973,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.332,62*
€ 3.965,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.312,51*
€ 3.941,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.302,66*
€ 3.930,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.298,63*
€ 3.925,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.