Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T7919 Internes Solid State Drive 120 GB Serial ATA III
Lenovo 03T7919 Internes Solid State Drive 120 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6462142
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 120 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer TD340 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
120 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer TD340 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,41*
€ 462,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,30*
€ 456,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,33*
€ 435,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,01*
€ 428,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,18*
€ 390,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.