Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T6769 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
Lenovo 03T6769 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6462148
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T6769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 180 GB - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkStation E32 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
180 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation E32 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,25*
€ 398,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,37*
€ 397,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.