Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6462151
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N8029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - FRU, CRU - für ThinkPad T510; T510i; W510
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T510 ¦ Lenovo ThinkPad T510i ¦ Lenovo ThinkPad W510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,03*
€ 546,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,97*
€ 522,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,46*
€ 512,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,56*
€ 469,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.