Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03X3914 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA II
Lenovo 03X3914 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6462219
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X3914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Enterprise - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer TS430 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer TS430 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.