| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6462230 Herst.-Nr.: 45K0617 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkStation C20; C20x; D20; S20 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 128 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Verschiedenes | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1 | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkStation C20 ¦ Lenovo ThinkStation C20x ¦ Lenovo ThinkStation D20 ¦ Lenovo ThinkStation S20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo internes solid state drive 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |