Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45K0681 Interne Festplatte 750 GB 5400 RPM Serial ATA III
Lenovo 45K0681 Interne Festplatte 750 GB 5400 RPM Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6462231
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45K0681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 750 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - FRU - für ThinkCentre M73 (Mini); M73z; M83 (Mini); M83z; M92 (Mini); M92p; M92z; M93; M93p; M93z
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
750 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M73 (Mini) ¦ Lenovo ThinkCentre M73z ¦ Lenovo ThinkCentre M83 (Mini) ¦ Lenovo ThinkCentre M83z ¦ Lenovo ThinkCentre M92 (Mini) ¦ Lenovo ThinkCentre M92p (Mini) ¦ Lenovo ThinkCentre M92z ¦ Lenovo ThinkCentre M93 (Mini) ¦ Lenovo ThinkCentre M93p (Mini) ¦ Lenovo ThinkCentre M93z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.