Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI 9240-8i Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6462237
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T6739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
LSI 9240-8i - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 10, 50 - PCIe 2.0 x8 - FRU, (CRU) - Tier 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x8
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
MTBF
2,000,000 Stunden
Kennzeichnung
EN 60950, EN55022, ICES-003, EN55024, AS/NZS 3548, FCC CFR47 Part 15 B, EMC Class B, V-3/02.04
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Oracle Solaris
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS2008
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
64
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - 36 PIN 4iMini MultiLane (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.