Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue ML500M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6462238
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X4063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Blue ML500M - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FRU - für ThinkPad Yoga 20C0, 20CD
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Yoga 20C0, 20CD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.