Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - CTO, Enterprise, FRU, CRU - für ThinkStation C30 (2.5"); D30 (2.5"); E30 (2.5"); E31 (2.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 91Y1654 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA II
Lenovo 91Y1654 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6462240
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     91Y1654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - CTO, Enterprise, FRU, CRU - für ThinkStation C30 (2.5"); D30 (2.5"); E30 (2.5"); E31 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
CTO, Enterprise, Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation C30 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation D30 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation E30 (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation E31 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.