Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATI FirePro V7700


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6462565
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     53Y8573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
lenovo grafikkarte
Nutzen Sie die leistungsstarke moderne Generation der ATI FirePro Grafikkarten für Ihre professionellen Anwendungen! Optimieren Sie Ihre Workflow-Produktivität und profitieren Sie dank der ATI Eyefinity-Technologie von einer außergewöhnlich hohen Bildqualität. Eine Grafikkarte kann bis zu vier Monitore ansteuern. Das erweiterte Sichtfeld mehrerer hochauflösender Monitore bietet eine bisher unerreichte Detailtiefe. Multitasking-Anwendungen lassen sich effizienter verwalten, und Sie sehen mehr Daten, Anwendungen und Bilder auf einen Blick.
ATI FirePro V7700 - Grafikkarten - FireGL V7700 - 1 GB - PCIe x16 - DVI, 2 x DisplayPort - CTO, FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkStation D20
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Bustyp
PCI Express x16
Grafikprozessor
ATI FireGL V7700
Schnittstellendetails
2 x DisplayPort ¦ DVI
Verschiedenes
Preistyp
CTO, Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation D20
Arbeitsspeicher
Grösse
1 GB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.193,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,62*
€ 1.475,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,40*
€ 1.472,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,92*
€ 1.457,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,77*
€ 1.443,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,44*
€ 1.420,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.