Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6465692
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     08K9508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Als weltweit führendes Unternehmen im PC-Markt entwickelt, produziert und vermarktet Lenovo innovative, zuverlässige und hochwertige PC-Produkte sowie professionelle Serviceleistungen, mit denen die Kunden auf intelligente Art und Weise noch mehr erreichen können. Lenovo hilft Ihnen, effektiver zu arbeiten und wettbewerbsfähiger zu werden.
Lenovo ThinkPad - Festplatte - 10 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - IDE - für ThinkPad A20; A21; A22; T20; T21; T22; T23; ThinkPad A20; T20; T21; T22; T23
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
10 GB
Schnittstelle
IDE
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM ThinkPad A20m 2628, 2633 ¦ IBM ThinkPad A20p 2629 ¦ IBM ThinkPad A21e 2628, 2655 ¦ IBM ThinkPad A21m 2628, 2633 ¦ IBM ThinkPad A21p 2629 ¦ IBM ThinkPad A22e 2629, 2655 ¦ IBM ThinkPad A22m 2628, 2629, 2633 ¦ IBM ThinkPad A22p 2629, 2633 ¦ IBM ThinkPad T20 2647, 2648 ¦ IBM ThinkPad T21 2647, 2648 ¦ IBM ThinkPad T22 2647, 2648 ¦ IBM ThinkPad T23 2647, 2648 ¦ Lenovo ThinkPad A20m 2628 ¦ Lenovo ThinkPad T20 2647, 2648 ¦ Lenovo ThinkPad T21 2647 ¦ Lenovo ThinkPad T22 2647 ¦ Lenovo ThinkPad T23 2647, 2648
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.