Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo VXA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo VXA-2
Artikel-Nr.:
     C1002-6465804
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     19P4898
EAN/GTIN:
     5712505210994
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
bandlaufwerk
Dieses optionale VXA-2 Bandlaufwerk ist eine kosteneffektive Lösung für Anwender von IBM eServer xSeries Servern auf der Suche nach einer effizienten und preisgünstigen Backup-Lösung. Dieses Einzelbandlaufwerk hat eine Speicherkapazität bis zu 80 GB im nativen Modus und bis zu 160 GB im Komprimierungsmodus. Das VXA-2 Bandlaufwerk ist eine leistungsstarke Option mit hoher Speicherkapazität und erstklassigem Nutzwert für Midrange-Backup-Anwendungen. Es unterstützt Ultra2 LVD (Low-Voltage Differential) SCSI-Verbindungen mit bis zu 80 MBit/s. Das Bandlaufwerk zeichnet sich durch unkomplizierte Bedienung und hohe Backup-Geschwindigkeiten aus.
Lenovo VXA-2 - Bandlaufwerk - VXAtape (80 GB / 160 GB) - VXA-2 - SCSI LVD - Rack - einbaufähig - für System x3650; x3800
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.9 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
4.3 cm
Gerätetyp
Bandlaufwerk - VXAtape
Schnittstellentyp
SCSI LVD
Aufnahmestandard
VXA-2
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SCSI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungskassette
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, cUL
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
UnixWare, Linux, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows NT, NW 6.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
VXAtape
Kapazität
80 GB (unkomprimiert)/ 160 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
VXA-2
Datenübertragungsrate (komprimiert)
12 MBps (42.2 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
6 MBps (21.1 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
VXAtape
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3650 ¦ Lenovo System x3800
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SCSI LVD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.334,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,67*
€ 1.728,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,49*
€ 1.723,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,93*
€ 1.674,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,31*
€ 1.635,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,89*
€ 1.588,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.