Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6465818
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y8805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
Lenovo ThinkCentre - Laufwerk - CD-ROM - 48x - intern - für ThinkCentre A50; A50p; A51; M50; M50e; M51e; S50; S51
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - intern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre A50 8084, 8126, 8147, 8148, 8149, 8175, 8176, 8177, 8178, 8320, 8419 ¦ Lenovo ThinkCentre A50p 8193 ¦ Lenovo ThinkCentre A51 8122, 8123, 8124, 8129, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 9212 ¦ Lenovo ThinkCentre M50 8128, 8185, 8187, 8188, 8413, 8414 ¦ Lenovo ThinkCentre M50e 8179 ¦ Lenovo ThinkCentre M51e 9213 ¦ Lenovo ThinkCentre S50 8127, 8183, 8184, 8417, 8418 ¦ Lenovo ThinkCentre S51 8174
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM
Lesegeschwindigkeit
48x
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW
Unterstützte Medienformate
CD-ROM
Weitere Suchbegriffe: lenovo cd laufwerk, cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.