Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU40Y9033 Interne Festplatte 40 GB SATA
Lenovo FRU40Y9033 Interne Festplatte 40 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6465831
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y9033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Als weltweit führendes Unternehmen im PC-Markt entwickelt, produziert und vermarktet Lenovo innovative, zuverlässige und hochwertige PC-Produkte sowie professionelle Serviceleistungen, mit denen die Kunden auf intelligente Art und Weise noch mehr erreichen können. Lenovo hilft Ihnen, effektiver zu arbeiten und wettbewerbsfähiger zu werden.
Lenovo - Festplatte - 40 GB - intern - SATA 1.5Gb/s - 7200 rpm - für J100; J105; ThinkCentre A51; A51p; A52; A55; E51; M51; M51e; M52; M52e; S51
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
40 GB
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo J100 ¦ Lenovo J105 8258, 8259, 8459 ¦ Lenovo ThinkCentre A51 8105, 8107, 8109, 8121, 8122, 8123, 8124, 8129, 8131, 8132, 8133, 8134, 8136, 8137, 8138, 8424, 8425, 9212 ¦ Lenovo ThinkCentre A51p 8420, 8421, 8422, 8423, 8427 ¦ Lenovo ThinkCentre A52 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8287, 8288, 8296, 8297, 8298, 8326, 8327, 8329, 8340, 8341, 8342, 8782, 8783, 8784, 8785 ¦ Lenovo ThinkCentre A55 9265 ¦ Lenovo ThinkCentre E51 8463, 8464, 8465, 8467, 8468 ¦ Lenovo ThinkCentre M51 8104, 8106, 8108, 8118, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146 ¦ Lenovo ThinkCentre M51e 9213 ¦ Lenovo ThinkCentre M52 8099, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8211, 8212, 8213, 8214, 9210, 9211 ¦ Lenovo ThinkCentre M52e 8299 ¦ Lenovo ThinkCentre S51 8098, 8171, 8172, 8173
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.