Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6465858
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     71P7369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
Als weltweit führendes Unternehmen im PC-Markt entwickelt, produziert und vermarktet Lenovo innovative, zuverlässige und hochwertige PC-Produkte sowie professionelle Serviceleistungen, mit denen die Kunden auf intelligente Art und Weise noch mehr erreichen können. Lenovo hilft Ihnen, effektiver zu arbeiten und wettbewerbsfähiger zu werden.
Lenovo ThinkCentre - Laufwerk - CD-ROM - 48x - intern - Schwarz - für ThinkCentre A50p 8192; M50 8430, 8431; S50 8416, 8418
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - intern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre A50p 8192 ¦ Lenovo ThinkCentre M50 8430, 8431 ¦ Lenovo ThinkCentre S50 8416, 8418
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM
Weitere Suchbegriffe: cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.