Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-6465859
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     71P7377
EAN/GTIN:
     4053162535183
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
Lenovo - Laufwerk - CD-ROM - 48x - intern - Schwarz - für P/N: 813133F, 813311S, 8133A2S, 814131C, 8142BDU, 817125S, 817131A, 817131C, 817131g
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - intern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 809511M, 812211U, 812213U, 812231U, 8122A1U, 8122A2U, 8122A8U, 812411U, 812416U, 812417U, 812434U, 812435U, 812444U, 812445U, 812454U, 812455U, 813111U, 813112U, 813116U, 813133F, 813133U, 813134F, 813134U, 813141F, 813141U, 8131A2U, 8131A3U, 8131A4U, 8131A5U, 8131A9U, 813311S, 813322U, 813331U, 813341U, 8133A2S, 813532U, 813542U, 813812U, 813814U, 813831U, 813832U, 813841U, 813844U, 8138A1U, 8138A2U, 814111U, 814112U, 814114U, 814121S, 814123F, 814123U, 814131C, 814131F, 814131g, 814131U, 814132U, 81414MU, 8141A1U, 8141A2U, 8141A4U, 8141B9U, 814231M, 814231U, 8142BDU, 817111U, 817115U, 817121G, 817121U, 817125S, 817131A, 817131C, 817131F, 817131g, 817131U, 817135U, 81714JU, 8171A3U, 8171A4U, 8171A5U, 8171A6U, 8171BDU, 8171DBF, 8171DBU, 842024U, 842035U, 842215U, 842222U, 842235U, 842243U, 842252U, 842263U, 842313U, 842326U, 842713U, 842715U
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM
Lesegeschwindigkeit
48x
Unterstützte Medientypen
CD-ROM
Unterstützte Medienformate
CD-ROM
Weitere Suchbegriffe: cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.